Beli k othrine 20 ew di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ENVU K-OthrineDeskripsi:K-Othrine® 20 EC adalah insektisida semprot berbasis minyak untuk pengendalian serangga terbang (Nyamuk dan lalat) serta untuk pengendlian kecoa dan semut.atribut:
- Size (ml): 1000
- KRISBOW Alat Pembasmi Seranggaatribut:
- Area Used: Indoor
- IDEALIFE Insect Killer LampDeskripsi:- 10W UV Light Tube - 360 Degrees Capture Area - Use to kill Mosquitos & Flies - Powerful Zapper - Safety Features from Children Harm - Easy Cleaning Tray - Indoor Use Only - How to use: Mosquito - Dark/Corner room, Flies - Bright room
- Taffware Lampu LED Anti NyamukDeskripsi:Bebaskan aktivitas Anda tanpa gangguan nyamuk dengan lampu LED dari Taffware. Cahaya berwarna ungu yang dihasilkan akan menarik nyamuk untuk mendekat. Setelah mendekat, nyamuk akan dibasmi menggunakan sistem elektrik bertegangan tinggi. Soal kenyamanan tak perlu dikhawatirkan karena lampu LED anti nyamuk ini bekerja tanpa suara bising. Dengan daya 8 W, lampu akan membasmi nyamuk di ruangan berukuran 20 m².atribut:
- Power (W): 8
- Voltage (V): 220, 50/60 Hz
- Current (A): 2.5
- Material: PC (Lamp), PVC & PP (Frame)
- Dimensions (cm): 50.5 x 6 x 25
- Cable Length (cm): 109.1
- Color: Black
- Plug Type: EU
- Product Type: Wired
- Shock Voltage (V): 1800-2500
- Usage Area (m²): ~20
- NILFISK Vacuum Cleaner Wet and DryDeskripsi:The Nilfisk wet and dry range of vacuum cleaners includes durable machines from 20 to 75 liters that can take on any application, big or small. With outstanding performance and features like easy emptying and corrosion resistance, our range of wet and dry
Daftar Harga k othrine 20 ew Terbaru January 2026
| ENVU K-Othrine | Rp349.900 |
| FIRMAN Mesin Fogging | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Alat Pembasmi Serangga | Rp589.900 |
| IDEALIFE Insect Killer Lamp | Rp219.900 |
| Taffware Lampu LED Anti Nyamuk | Rp169.900 |
| NILFISK Vacuum Cleaner Wet and Dry | Rp7.599.900 |
Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)